日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
501784シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20000個)
注文コード
28664713
品番
501784-5009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
(分離型)無、(ジェンダー)プラグ
種別
(コンポーネント)ジャケットカバー
材質
(樹脂部)Polyester
色
(樹脂部)黒色
極数
(実装)50、(最大)50
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
最大電流(A)
0.5
質量(mg)
162.1
難燃性
94V-0
嵌合極性
有