三菱電機
三菱電機の 電球
三菱電機の LED電球
三菱電機の その他LED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28695110
品番
LDA4N-G-E17/40/S-PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉器具にも使用可能
仕様
外管バルブ:フロスト
質量(g)
30
タイプ
全方向タイプ
口金
E17
定格消費電力(W)
4.0
全光束(Lm)
480
定格寿命(時間)
40000
最大幅(mm)
35
大きさ
40形
電球形状
小形電球[屋内用]
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.067
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
外形寸法(全長)L(mm)
67
エネルギー消費効率(%)
109
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
注意
※LED電球のみの販売です。
※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。
※次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯/非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具