代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28705418
品番
RS40-2-RP-U
参考基準価格(税別)
¥13,785
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途
動力伝達用
トラスコ品番
207-3130
材質
スチール
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
列数
2
引張強度(kN)
38.2
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
40
平均引張強度(kN)
38.2
最大許容荷重(kN)
6.18
内リンク内幅(mm)
7.95