代表画像

椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28705427 品番 RS50-2-RP-U
参考基準価格(税別)¥18,052 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。

用途動力伝達用 トラスコ品番207-3131 材質スチール ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数192 列数2 引張強度(kN)62.8 ローラー外径(Φmm)10.16 チェーンNo.50 平均引張強度(kN)62.8 最大許容荷重(kN)10.8 内リンク内幅(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする