メイン画像

GIACOMINI Y型ストレーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28722848 品番 R74AY105
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途冷温水用。 トラスコ品番362-4376 材質黄銅 全長(mm)68 高さ(mm)72.3 呼び径(B)1 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)3 適合流体冷温水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする