メイン画像
GIACOMINI
GIACOMINIの バルブ
GIACOMINIの ストレーナー
GIACOMINIの Y形ストレーナー
GIACOMINI Y型ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28722857
品番
R74AY106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
冷温水用。
トラスコ品番
362-4377
材質
黄銅
全長(mm)
68
高さ(mm)
72.3
呼び径(B)
1.25
呼び径(A)
32
最高許容圧力(MPa)
3
適合流体
冷温水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材