GC-15K 個数計 GCシリーズ A&D 28732840

 

GC-15K 個数計 GCシリーズ A&D 28732840
GC-15K 個数計 GCシリーズ A&D 28732840
GC-15K 個数計 GCシリーズ A&D 28732840

個数計 GCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
計数可能最小単重(g)0.4 / 0.02
ひょう量(kg)15
最小表示(g)2 (0.002kg)
内容量1台注文コード28732840品番GC-15K
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能

用途
電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤ひょう量(kg)15電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能最小表示(g)2 (0.002kg)最大計数値750000サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)計数可能最小単重(g)0.4 / 0.02表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
取扱説明書:(2.65MB)
注意
※計量台と接続する場合は、AD-8561-MI05-JAと、別途調整費用がかかります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする