曜日別特売
GC3K-00J00 (JCSS校正書類付) 個数計 GCシリーズ Option品 A&D 28732858

 

GC3K-00J00 (JCSS校正書類付) 個数計 GCシリーズ Option品 A&D 28732858
GC3K-00J00 (JCSS校正書類付) 個数計 GCシリーズ Option品 A&D 28732858
GC3K-00J00 (JCSS校正書類付) 個数計 GCシリーズ Option品 A&D 28732858
GC3K-00J00 (JCSS校正書類付) 個数計 GCシリーズ Option品 A&D 28732858
GC3K-00J00 (JCSS校正書類付) 個数計 GCシリーズ Option品 A&D 28732858
GC3K-00J00 (JCSS校正書類付) 個数計 GCシリーズ Option品 A&D 28732858

個数計 GCシリーズ Option品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
計数可能最小単重(g)0.1 / 0.005
ひょう量(kg)3
最小表示(g)0.5 (0.0005kg)
内容量1セット注文コード28732858品番GC3K-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA]
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
[個別仕様:AD-8561-MI02-JA]
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
[個別仕様:AD-8561-MI04-JA]
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
[個別仕様:AD-8561-MI05-JA]
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
[GC-08]
カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用
[GC-14]
GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具
[AD-8561-11]
AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属)
[AX-TB-AMB2A12BK]
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル
[AX-KO1371-200]
RS-232Cクロスケーブル
[AX-KO7215-150]
"USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当

付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤ひょう量(kg)3電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能最小表示(g)0.5 (0.0005kg)最大計数値600000サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)計数可能最小単重(g)0.1 / 0.005表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
取扱説明書:(2.65MB)
注意
※計量台と接続する場合は別途調整費用がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする