GC15K-00A00(一般校正証明書付) 個数計 A&D 28732919 GC15K-00A00(一般校正証明書付) 個数計 A&D 28732919 GC15K-00A00(一般校正証明書付) 個数計 A&D 28732919 GC15K-00A00(一般校正証明書付) 個数計 A&D 28732919 GC15K-00A00(一般校正証明書付) 個数計 A&D 28732919 GC15K-00A00(一般校正証明書付) 個数計 A&D 28732919

個数計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28732919 品番 GC15K-00A00(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

一般校正証明書付き
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能

用途棚卸・袋詰め作業に。 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書 種類電子天秤 ひょう量(kg)15 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 最小表示(g)2 (0.002kg) 最大計数値750000 サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 計数可能最小単重(g)0.4 / 0.02 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210 表示単位g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数本体1000個 +SDカード 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430 校正証明書一般校正
取扱説明書:(2.65MB)
注意
※計量台と接続する場合は、AD-8561-MI05-JAと、別途調整費用がかかります。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする