CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 火起こし・マッチ
バッファロー送風機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28750218
品番
UG-3299
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伝統的なふいごタイプの送風機。ハンドル部は高級感のある天然木を使用。
ひと味違ったキャンプサイトを演出する焚き火ツール。
材質
本体:天然木、送風口:ステンレス鋼、ジャバラ:ポリ塩化ビニル
色
ブラウン
質量(g)
430
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
135×380×30