KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG120-2A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
26
注文コード
28780396
品番
HG120-2A26H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
歯数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
22.7
チェーンNo.
120-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
26
軸穴径(Φmm)
34〜
下穴径d(Φmm)
33