FANS(フジコー)
FANS(フジコー)の 内装資材
FANS(フジコー)の カーペット・フロア
FANS(フジコー)の パンチカーペット
ニューアートパンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
幅(m)
0.91
色
グレー系
注文コード
28783495
品番
942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
色数が豊富で耐久性のある国産パンチカーペット。
全36色、各色2サイズよりお選び頂けます。
カットしてもカット面がほつれることが無く、簡単にカットでき施工も容易です。
防炎適合商品です。
用途
イベント、展示会、各種催物、養生用途等
材質
ポリプロピレン、SBR樹脂
厚さ(mm)
3.2
色
グレー系
タイプ
ロール
長さ(m)
30
直径(Φcm)
36
防炎性能試験番号
EO860028
幅(m)
0.91
注意
※屋外使用には適しておりません。