HB-5624 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットA パール金属 28867328 HB-5624 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットA パール金属 28867328 HB-5624 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットA パール金属 28867328

スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28867328 品番HB-5624
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

外せるハンドルで便利がいっぱい!
コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!
。オーブン調理OK!
オール熱源対応。
セット内容:フライパン20cm、フライパン26cm、専用ハンドル

セット内容3点セット 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼 ネイビー 質量(g)フライパン(18cm):360、フライパン(26cm):616、ハンドル:187 外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(20cm):215×50、フライパン(26cm):270×60 表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする