曜日別特売
00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28894174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28894174
00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28894174
00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28894174
00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28894174

9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2XL
オートミール
内容量1枚注文コード28894174品番00188-NNH
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

スタンダードなシルエットが特徴の程よい厚みのWフードプルパーカー

オートミール
サイズ
2XL
種別
パーカー
混率(%)
綿84、ポリ16
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
目付(g/m2)
330、9.7oz
身幅(cm)
62
生地
裏毛
身丈(cm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28893788
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

かなり助かってます!

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする