曜日別特売
9/4より値下げ!現場を応援
00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899239
00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899239
00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899239
00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899239

8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ2XL
色杢グレー
内容量1枚注文コード28899239品番00219-MLC
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)値下げ
¥2,298

ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで

色
杢グレー
サイズ
2XL
種別
トレーナー
混率(%)
綿93、ポリ7
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
目付(g/m2)
285、8.4oz
身幅(cm)
59
生地
裏毛
身丈(cm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 着る

普通のサイズの薄手のトレーナーです。8.4オンスそのままですね。

対象商品 : 23075246
2021-10-11
用途: 普段着にも作業着にも使えますよ
自動車・二輪車・自転車関連業

生地は厚くもなく薄くもなく丁度いいです。ユニクロよりは薄いですが、上にパーカーなど1枚羽織るんなら秋冬の屋内なら過ごしやすいし、動きやすいと思います。
モノタロウで頼めるんならコスパ最強じゃないですかね。
破れたらウエスにして、また買います。

1人が参考にしています
対象商品 : 23075124
2021-12-06
用途: 体育の寒さ対策に
製造業

寒い時期、体育着の上に白トレーナーを着るのですが、無地はなかなかないので助かりました。
サイズも思ってた通りでした。

対象商品 : 23075142
2021-04-14
用途: 普段着
不動産業

重さ、寸法が私には丁度良い。もう1枚買えば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする