- 滅菌ベンシーツXD カワモト 28945237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌ベンシーツXD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(10個×20袋) 注文コード28945237 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、X線造影性に優れた脳神経外科用シーツ。XD(薄手タイプ)は、狭い術野でも視野の邪魔になりにくい薄手のシーツを採用。

種別No.2 タイプ薄手 寸法(cm)1×1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006551011 松吉医科器械コード24-4549-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする