※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワモト
カワモトの 処置・手術
カワモトの 手術室用品
カワモトの メディカルシーツ
滅菌ベンシーツXD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個×20袋)
注文コード
28945255
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、X線造影性に優れた脳神経外科用シーツ。XD(薄手タイプ)は、狭い術野でも視野の邪魔になりにくい薄手のシーツを採用。
種別
No.4
タイプ
薄手
寸法(cm)
2×2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006551011
松吉医科器械コード
24-4549-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100