曜日別特売
HG35RG42 グロメット(膜付き) 三桂製作所 28945780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グロメット(膜付き)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法C(Φmm)50
内容量1個注文コード28945780品番HG35RG42
参考基準価格(税別)¥164販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。

用途
各種ケーブル配線工事等に。
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
トラスコ品番147-7855材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法L1(mm)15.2寸法F(mm)15.2寸法E(mm)3.2寸法L2(mm)3.2寸法d(Φmm)40寸法C(Φmm)50寸法B(Φmm)55寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)鋼板:3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28945780
2023-12-17
用途: 制御盤の入線口
製造業

商品の使用感は悪くありませんでしたが
物自体が少し灰色に汚れていたのが気になりました。
洗って綺麗にして使用しました。
汚れ?はなんだったのでしょうか?気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする