三桂製作所
三桂製作所の ケーブル収納・配線
三桂製作所の 電線保護
三桂製作所の 電線保護その他関連用品
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28945816
品番
NS50
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
難燃性はUL94V2です。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途
工作機械の配管に。
トラスコ品番
147-6310
材質
ポリアミド(PA)
長さ(m)
30
内径(Φmm)
42.8
対辺(mm)
ケーブルグランド:42.8
外径(Φmm)
50
最小曲げ半径(mm)
固定:130、可動:260
使用周囲温度(℃)
-5〜65(可動時)、-40〜115(固定時)
ねじの呼び
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません