IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BAシリーズターミナルブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
ヒューズ付
注文コード
28957907
品番
BAF111S3APN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,240
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ付
長さ(m)
-
定格電圧(V)
250(内蔵ヒューズの定格)
定格絶縁電圧(V)
1000
通電電流(A)
3
適合電線(mm
2
)
5.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
2500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28957907
BAF111S3APN20
08487157
BAF111S-3APN20
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)
1パック(20個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました。