IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BAシリーズターミナルブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
ヒューズ/ネオン付
注文コード
28957925
品番
BAF111SN1APN20
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ/ネオン付
長さ(m)
-
定格電圧(V)
250(内蔵ヒューズの定格)
定格絶縁電圧(V)
1000
通電電流(A)
1
適合電線(mm
2
)
5.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
2500