BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード28958625 品番BNF10N1APN20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格) 端子種別ヒューズ付10Aタイプ 通電電流(A)1(内蔵ヒューズの定格) 端子ねじM4 適合電線(mm2)5.5 端子幅(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28958668
2022-03-01
用途:
制御盤の製作
有限会社昭和自動機器 様

メーカに在庫なしの部品が入荷出来て助かって居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする