IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
(1件のレビュー)
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
28958643
品番
BNF10N5APN20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250(内蔵ヒューズの定格)
端子種別
ヒューズ付10Aタイプ
通電電流(A)
5(内蔵ヒューズの定格)
端子ねじ
M4
適合電線(mm
2
)
5.5
端子幅(mm)
15