曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
F612HX-11 超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル F612HX 38°/41° 7Leaders 29042660

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル F612HX 38°/41°F612HX-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)11
シャンク径(mm)12
刃長(mm)12
有効長(mm)34
内容量1本注文コード29042660品番F612HX-11
参考基準価格(税別)¥41,170販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)値下げ
¥32,980

被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。
4枚刃不等分割/不等リードとショート刃長によってびびり振動を軽減させて、
高能率な切削加工が可能です。
コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝加工
側面加工
全長(mm)
83
刃長(mm)
12
有効長(mm)
34
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
11
材質
UMG
刃数
4
刃先形状
C面
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
38/41
首下径(Φmm)
10.2
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする