11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E115HX 38°/41° 自動旋盤用
E115HX-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
12
4
5
6
7
8
9
10
12
シャンク径(mm)
6
4
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29043624
品番
E115HX-12
参考基準価格(税別)
¥26,470
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
業界初 3枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。
スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群です。
不等リードによってびびり振動を軽減させて能率的な切削加工が可能です。
用途
溝加工
側面加工
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
12
材質
MG
刃数
3
全長(mm)
35
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
38/41
有効刃長(mm)
6
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。