曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E237-4.0SX-10 超硬4枚刃不等分割-デュアルコア-エンドミル E237-4.0SX 48° 刃長4.0D 7Leaders 29043807

超硬4枚刃不等分割-デュアルコア-エンドミル E237-4.0SX 48° 刃長4.0DE237-4.0SX-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)10
シャンク径(mm)10
全長(mm)100
内容量1本注文コード29043807品番E237-4.0SX-10
参考基準価格(税別)¥37,530販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)値下げ
¥29,980

4枚刃不等分割による防振効果、
デュアルコア設計による高剛性を実現し、
幅広い被削材での高速加工、高品質加工が可能です。
さらに4D刃長により幅広い加工条件に対応いたします。

用途
溝加工
側面加工
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
40
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
C面
0.15mm
材質
MG
刃数
4
刃先形状
C面
コーティング
AlTiXN+ZrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
48
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
※回転数は加工径を基準に算出下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする