11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B255X 30°
B255X-1.5-R0.3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
全長(mm)
50
50
60
72
75
寸法R(mm)
0.3
0.1
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29045986
品番
B255X-1.5-R0.3
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
2枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
寸法R(mm)
0.3
有効刃長(mm)
5
材質
UMG
刃数
2
刃先形状
コーナーR
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。