曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
B255X-10-R0.2 超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B255X 30° 7Leaders 29046424

超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B255X 30°B255X-10-R0.2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)72
寸法R(mm)0.2
内容量1本注文コード29046424品番B255X-10-R0.2
参考基準価格(税別)¥18,910販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)値下げ
¥14,980

2枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法R(mm)
0.2
有効刃長(mm)
22
材質
UMG
刃数
2
刃先形状
コーナーR
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする