曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E122X-0.2 超硬2枚刃スクエアエンドミル E122X 35° 7Leaders 29048856

超硬2枚刃スクエアエンドミル E122X 35°E122X-0.2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は刃径など199種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
0.2
注文コード
29048856
品番
E122X-0.2
参考基準価格(税別)¥7,220販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)値下げ
¥5,698

2枚刃汎用タイプエンドミルです。
外形サイズ0.1飛びシリーズで幅広い加工に対応します。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。

用途
溝加工
側面加工
全長(mm)
50
有効刃長(mm)
0.5
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.2
材質
MG
刃数
2
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
35
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする