11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃スクエアエンドミル E122X 35°
E122X-0.3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
0.3
注文コード
29048865
品番
E122X-0.3
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,898
バスケットに入れる
2枚刃汎用タイプエンドミルです。
外形サイズ0.1飛びシリーズで幅広い加工に対応します。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
用途
溝加工
側面加工
全長(mm)
50
有効刃長(mm)
0.8
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.3
材質
MG
刃数
2
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
35
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。