11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬4枚刃スクエアエンドミル E124X 35°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
8
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(mm)
8
4
6
8
10
12
全長(mm)
60
50
60
72
75
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29050920
品番
E124X-8
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,398
バスケットに入れる
4枚刃汎用タイプエンドミルです。
外形サイズ0.1飛びシリーズで幅広い加工に対応します。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
用途
側面加工
全長(mm)
60
有効刃長(mm)
20
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
材質
MG
刃数
4
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
35
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。