曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E164TX-1 超硬4枚刃スクエアエンドミル E164TX 35° 高硬度用 7Leaders 29050990

超硬4枚刃スクエアエンドミル E164TX 35° 高硬度用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)1
シャンク径(mm)4
全長(mm)50
内容量1本注文コード29050990品番E164TX-1
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)値下げ
¥3,398

UMG超硬素材を母材に用いた、
高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃35°エンドミルです。
ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、
HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
側面加工
高硬度用
全長(mm)
50
有効刃長(mm)
3
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1
材質
MG
刃数
4
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiSiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
35
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする