曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E166TX-3 超硬4枚刃スクエアエンドミル E166TX 45° 高硬度用 7Leaders 29051200

超硬4枚刃スクエアエンドミル E166TX 45° 高硬度用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)3
内容量1本注文コード29051200品番E166TX-3
参考基準価格(税別)¥8,380販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)値下げ
¥6,598

UMG超硬素材を母材に用いた、
高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃45°ネジレエンドミルです。
ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、
HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
側面加工
高硬度用
有効刃長(mm)
8
刃径(mm)
3
材質
MG
刃数
4
全長(mm)
50
刃先形状
C面
コーティング
AlTiSiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
6
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする