11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃エンドミル E142 40° アルミ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
3.7
3.7
3.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
50
50
60
72
75
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29051778
品番
E142-3.7
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
2枚刃汎用ノンコートエンドミルです。
Φ3~8まで外径サイズ0.1飛びシリーズ、追加工用エンドミルとしてもご選択ください。
アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインで幅広い加工に対応いたします。
用途
溝加工
側面加工
アルミ用
全長(mm)
50
有効刃長(mm)
10
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.7
材質
MG
刃数
2
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
40
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。