TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-5200 ダイナップ 12P(4P×3 Row)、20P(5P×4 Row)
商品レビューを投稿する
105日以内出荷
返品不可
105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1104個)
注文コード
29052023
品番
1-1903146-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,737,800
販売価格(税別)
¥
3,398,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12
形状
ストレート
色
黒
タイプ
タブハウジングDINレールタイプ
種類
角型
定格電流(A)
Max30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤレンジマーク
M
動作電圧(V)
AC/DC630