11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143-4.0 39°/41°/40° アルミ用 刃長4.0D
E143-4.0-8-75L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
8
3
4
5
6
8
10
シャンク径(mm)
8
6
8
10
全長(mm)
90
50
55
60
65
75
90
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29052557
品番
E143-4.0-8-75L
参考基準価格(税別)
¥20,690
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
16,980
バスケットに入れる
【刃長4Dタイプ】
アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。
広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。
用途
溝加工
側面加工
アルミ用
全長(mm)
90
有効刃長(mm)
32
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
材質
MG
刃数
3
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
39/41/40
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。