曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E145-8 超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードエンドミル E145 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D 7Leaders 29052758

超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードエンドミル E145 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0DE145-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)8
シャンク径(mm)8
有効長(mm)24
全長(mm)70
内容量1本注文コード29052758品番E145-8
参考基準価格(税別)¥20,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
¥15,980

刃長1.5Dの高剛タイプでアルミ加工での高送り加工に最適です。
被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。
アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。
広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。

用途
溝加工
側面加工
アルミ用
全長(mm)
70
有効長(mm)
24
有効刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
材質
MG
刃数
3
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
40
首下径(Φmm)
7.3
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする