11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃リーディングドリル D921X 60°
D921X-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
10
0.5
1
2
3
4
6
8
10
12
シャンク径(mm)
10
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
90
38
50
70
80
90
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29053957
品番
D921X-10
参考基準価格(税別)
¥22,620
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
17,980
バスケットに入れる
先端部分を120°にすることで先端の欠けを防止します。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮いたします。
用途
センタリング加工
穴面取り加工
C面取り加工
全長(mm)
90
寸法D1(mm)
3
有効刃長(mm)
20
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
材質
MG
刃数
2
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。