曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
D924X-0.5 超硬2枚刃リーディングドリル D924Xシリーズ 142° 7Leaders 29054298

超硬2枚刃リーディングドリル D924Xシリーズ 142°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)0.5
シャンク径(mm)3
全長(mm)38
内容量1本注文コード29054298品番D924X-0.5
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)値下げ
¥3,598

142°リーディングドリルです。
先端角度140°ドリルのセンタリング加工でご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗に優れており、一般的な切削加工で威力を発揮します。

用途
センタリング加工
穴面取り加工
全長(mm)
38
有効刃長(mm)
1
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
0.5
材質
MG
刃数
2
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※ロングタイプの為送り速度は低めに設定してください。
※工具突き出しが大きい場合は回転速度、送り速度を下げてください。
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする