曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E123HX-4 超硬3枚刃バリレス面取りエンドミル E123HX 90° ロング 7Leaders 29055278

超硬3枚刃バリレス面取りエンドミル E123HX 90° ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端径(mm)0.4
刃径(mm)4
シャンク径(mm)4
全長(mm)50
内容量1本注文コード29055278品番E123HX-4
参考基準価格(税別)¥13,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)値下げ
¥10,980

3枚刃45°ねじれの面取りカッターです。
ロングシャンクにより深い加工ポイントへの対応が可能です。
独自のスパイラルエッジ設計により、切削抵抗の軽減、切削時の振動を抑え、
綺麗な切断面、バリの抑制を実現致します。

用途
溝加工
側面加工
全長(mm)
50
先端径(mm)
0.4
有効刃長(mm)
1.8
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4
材質
MG
刃数
3
先端
フラット部:無し
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
45
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする