セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー 両角 FC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29056738
品番
FC05040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
形状
両角キー
幅(mm)
5
高さ(mm)
5
長さ(mm)
40
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
JIS規格
JIS B 1301
質量(g/個)
8.18