セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー 両角 FC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
12
長さ(mm)
55
注文コード
29056905
品番
FC12055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
形状
両角キー
幅(mm)
12
高さ(mm)
8
長さ(mm)
55
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
JIS規格
JIS B 1301
質量(g/個)
42.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29056905
FC12055
45682926
C12055
両角キー
セイキ製作所
1個
¥
458
税込
¥
504
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)