曜日別特売

MDR

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個極数26定格電圧(V)AC:150 DC:200注文コード29059048品番10226-1210 PE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
極数26ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:150 DC:200定格電流(A)0.5接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29059014
2020-02-14
用途: 制御盤内コネクタのカバー
アテック

なかなか、他ネットショッピングにはないのですが、
monoさんで取り扱いしてたので良かった。
イメージ写真がないので心配でした。
でも型番を知っているから購入しましたが、
納品されるまでは心配でしたので、型番の確認に2,3時間費やしました
届いた部品を見て安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする