3M(スリーエム)
e-CON
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
3
色
(インシュレータ)ボディ:黒ベースカバー:白トップカバー:半透明
注文コード
29060265
品番
37203-62B3-003 PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
色
(インシュレータ)ボディ:黒ベースカバー:白トップカバー:半透明
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
3
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金