曜日別特売

e-CON

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個極数6(インシュレータ)ボディ:黒ベースカバー:白トップカバー:半透明 黄注文コード29060448品番37306-3122-0M0 FL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
極数6(インシュレータ)ボディ:黒ベースカバー:白トップカバー:半透明 黄ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金被覆外径(mm)(適用)1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)24-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする