日本モレックス(molex)
SLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
7
色
(インシュレータ)黒
注文コード
29079978
品番
50-57-9407
3月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)Polyester Alloy
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.54
極数
7
定格電流(A)
3