日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
I/Oコネクタ CRCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20
定格電流(A)
3.5
色
(インシュレータ)黒
注文コード
29081974
品番
51233-2012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
材質
(インシュレータ)Polyester
形状
ストレート
色
(インシュレータ)黒
種類
角型
ピッチ(mm)
3
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
3.5
材質(コンタクト)
ステンレス鋼
コンタクト形状
メス