日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
I/Oコネクタ CRCシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
30
定格電流(A)
3
色
(インシュレータ)黒
注文コード
29081999
品番
51233-3012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
この商品は
極数・定格電流・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
極数
30
材質
(インシュレータ)Polyester
形状
ストレート
色
(インシュレータ)黒
種類
角型
ピッチ(mm)
3
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
3
材質(コンタクト)
ステンレス鋼
コンタクト形状
メス