画像準備中

I/Oコネクタ CRCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数20 定格電流(A)1/2/3/3.5 (インシュレータ)黒 注文コード29082044 品番51238-2015
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は極数・定格電流・色など38種類から選べます 他の種類を見る
極数20 材質(インシュレータ)Polyester 形状ストレート (インシュレータ)黒 種類角型 ピッチ(mm)3 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)1/2/3/3.5 材質(コンタクト)ステンレス鋼 コンタクト形状メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする