日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
I/Oコネクタ CRCシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20
定格電流(A)
-
注文コード
29085009
品番
54333-2070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
形状
ストレート
種類
角型
ピッチ(mm)
3
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
-
コンタクト形状
メス